Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6808
Cod. Produttore
GWD6808
Cod. EAN
8011564833920

Informazioni di prodotto

CONTATORE DI ENERGIA - TRIFASE DIGITALE - IP20 - TRAMITE TA/5A - 4 MODULI
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

80 A

corrente massima (Imax)

5 A

frequenza

50 Hz 50 Hz

classe di precisione

A

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

esecuzione

trasformatore di misura

adatto per

acquisto

velocità d'impulso

1000 Imp/kWh (kvarh) 1000 Imp/kWh (kvarh)

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

esecuzione dell’interfaccia

KNX

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale (Un) N-L

400 V 400 V

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di tariffa

tariffa unica

controllo tariffa

interno

tipo di misurazione curve di carico

blocco antiritorno

uscita d'impulso

elettrico

tipo di impulso

S0

numero di punti

5

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER