Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD05CEM2MI
Cod. Produttore
1SDSD05CEM2MID
Cod. EAN
8019108010936

Informazioni di prodotto

Contatore di energia monofase 2 DIN, digitale certificato MID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contatore energia monofase da 100A è un dispositivo essenziale per la gestione dell'energia elettrica nelle applicazioni domestiche e industriali. Progettato per monitorare il consumo energetico, questo contatore garantisce precisione e affidabilità, contribuendo a ottimizzare l'uso dell'energia e a ridurre i costi. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari ambienti. Grazie alla capacità di gestire correnti fino a 100A, è ideale per impianti con elevate esigenze energetiche. Questo contatore è un componente fondamentale per chi desidera avere un controllo dettagliato sul proprio consumo elettrico, migliorando l'efficienza energetica e supportando un uso responsabile delle risorse.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

99 mm

profondità

63 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

100 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

100 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

0 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

0 ... 230 V

Produttore

Contatore energia monofase digitale 100A 2 DIN certificato MID per uso domestico e industriale