Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD06CEM/1
Cod. Produttore
1SDSD06CEM/1
Cod. EAN
8019108210565

Informazioni di prodotto

Contatore di energia monofase 1 DIN analogico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN1SDSD06CEM/1 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

119 mm

profondità

63 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

corrente massima (Imax)

45 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

1

tipo di contatore

Elettromeccanico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

EN 62056-21

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

45 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

0 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

0 ... 230 V

Produttore

Contatore energia monofase analogico 1 DIN per misurazione consumo elettrico