Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD05CEM/2
Cod. Produttore
1SDSD05CEM/2
Cod. EAN
8019108210558

Informazioni di prodotto

Contatore di energia monofase 2 DIN analogico

Documentazione tecnica

Contatore di energia monofase progettato per il montaggio su guida DIN da 2 moduli, ideale per il monitoraggio preciso dei consumi elettrici in impianti residenziali e commerciali. Funziona a 230 V con corrente nominale da 0,5 a 10 A e picco fino a 100 A, supportando frequenze di 50/60 Hz. Dotato di display digitale chiaro per la lettura immediata dei kWh consumati, garantisce affidabilità e precisione grazie all’impulso di 1000 imp/kWh. La sua struttura compatta e robusta assicura una facile installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: CONTATORE ENERGIA MONOFASE 2 DIN1SDSD05CEM/2 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

99 mm

profondità

63 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

corrente massima (Imax)

100 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

1

tipo di contatore

Elettromeccanico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

EN 62056-21

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

0 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

0 ... 230 V

Produttore

Contatore energia monofase 2 moduli DIN 230V 0,5-10A monitoraggio consumi residenziale commerciale

€ 35,67 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info