Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2105
Cod. Produttore
A9MEM2105
Cod. EAN
3606480835230

Informazioni di prodotto

iEM2105 1P+N ins.dir.63A, imp. kWh

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. Presenta un display LCD a 6 cifre per visualizzare le misurazioni di energia attiva e reattiva o di potenza. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, l'energia attiva e reattiva, la tensione e la corrente, e assicura una precisione di misura dell'energia attiva di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto per una rete a 230VAC, con un intervallo della tensione di alimentazione da 195 a 253 V AC a 50 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 45A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. Il protocollo di comunicazione è Modbus RTU con morsetto a 2 fili; è disponibile anche un'uscita a impulsi configurabile. Offre la possibilità di passare da una tariffa all'altra nei sistemi a 2 tariffe grazie al bus di comunicazione Modbus. Dimensioni del prodotto: larghezza 17,5 mm, profondità 63 , altezza 90 mm. La presente versione è conforme alla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

grado di protezione (IP)

IP50

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione nominale (Un) N-L

184 V

tipo di impulso

S0

tipo di montaggio

incasso

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

63 A

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

63 A

esecuzione

misurazione diretta

tipo di tariffa

tariffa doppia

frequenza

45 Hz

uscita d'impulso

elettrico

tipo di polo

monofase

numero di punti

5

classe di precisione

B

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

altezza

81

larghezza

36

profondità

65

Serie

Acti_9_iEM2000

Produttore

Contatore energia iEM2105 - 1P+N - ins. diretta 63A - display e uscita impulso