Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
AMD
larghezza
36 mm
Tipologia
Misurazione diretta
altezza
99 mm
profondità
63 mm
adatto per
Acquisto
tipo di visualizzazione
Digitale
corrente massima (Imax)
100 A
Numero moduli DIN
2
numero di punti
1
tipo di contatore
Elettronico
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di interfaccia/connessione
EN 62056-21
tipo di energia
Potenza effettiva
tipo di tariffa
Tariffa unica
controllo tariffa
Esterno
tarato
omologazione
Nazionale
uscita d'impulso
Ottico
tipo di impulso
D0
classe di precisione
B
tipo di polo
Monofase
Grado di protezione (NEMA)
Altro
frequenza
50 ... 60 Hz
tensione nominale (Un) N-L
0 ... 230 V
tensione nominale (Un) L-L
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te