Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6817
Cod. Produttore
GWD6817
Cod. EAN
8034035026805

Informazioni di prodotto

La wallbox JOINON I-CON offre soluzioni avanzate per la ricarica elettrica con installazione semplice e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e flessibile a parete, incasso o pavimento
  • Design compatto e resistente con grado IP55 e IK10
  • Funzionalità “one-hand recharge” per facilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare i consumi
  • Presa antivandalo per sicurezza e affidabilità
  • Illuminazione Back-light per una migliore visibilità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno

blocco antiritorno

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

15 A

frequenza

50 ... 50 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

400 ... 400 V

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE PER DLM AMBITO DOMESTICO