›

CONTATORE 3F DIR 125A USC IMP MID 6

Cod. Rexel HLECP310D
Cod. Produttore ECP310D
Cod. EAN 3250612231409

Informazioni principali

Contatore trifase diretto 125 A uscita impulsi MID 6M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore trifase diretto 125 A con uscita impulsi, ideale per impianti residenziali e con fonti rinnovabili. Misura energia importata ed esportata, certificato MID (Classe B), con display LCD retroilluminato e memoria interna. Dotato di porta IR per integrazione con interfaccia KNX TXF121. Gestisce fino a 2 tariffe tramite ingresso 230 V AC, perfetto per sistemi di monitoraggio e automazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

107 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,6 W

corrente massima (Imax)

125 A

Numero moduli DIN

6

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

125 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

45 ... 65 Hz

velocità d'impulso

0 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

92 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

230 ... 400 V

Serie

ECP

CONTATORE 3F DIR 125A USC IMP MID 6