›

CONTATORE 1F DIR 40A USC IMP MID 1M

Cod. Rexel HLECP140D
Cod. Produttore ECP140D
Cod. EAN 3250612231362

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Monofase diretto
  • Uscita impulsi: Inclusa
  • Classe MID: B
  • Display: LCD retroilluminato
  • Ingresso tariffe: 230 V AC, 2 tariffe
  • Porta IR: Per interfaccia KNX TXF121
  • Serie: ECP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore monofase diretto 40 A con uscita impulsi, ideale per impianti residenziali e con fonti rinnovabili. Misura energia importata ed esportata, certificato MID (Classe B), con display LCD retroilluminato e memoria interna. Dotato di porta IR per integrazione con interfaccia KNX TXF121. Gestisce fino a 2 tariffe tramite ingresso 230 V AC, perfetto per sistemi di monitoraggio e automazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

1 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

40 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

45 ... 65 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

230 ... 230 V

Serie

ECP

CONTATORE 1F DIR 40A USC IMP MID 1M