›

CONTATORE 1F DIR 40A 1M

Cod. Rexel HLECN140D
Cod. Produttore ECN140D
Cod. EAN 3250612231355

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Monofase diretto
  • Display: LCD energia attiva
  • Memoria interna: Inclusa
  • Porta infrarossi: Opzionale
  • Interfaccia bus: KNX TXF121
  • Applicazione: Residenziale e terziario
  • Serie: ECN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore monofase diretto 40 A, ideale per impianti residenziali e terziari. Con display LCD per la lettura dell'energia attiva e memoria interna. Disponibile porta infrarossi per trasmettere tramite l’interfaccia opzionale KNX TXF121 i dati e i valori del contatore di energia su una linea bus KNX. Perfetto per sistemi di supervisione e ottimizzazione dei consumi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,6 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

40 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

45 ... 65 Hz

velocità d'impulso

0 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

230 ... 230 V

Serie

ECN

CONTATORE 1F DIR 40A 1M