Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CO3800
Cod. Produttore
1CO3800
Cod. EAN
8019108110049

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400 VAC
  • Tipo: Contaore analogico
  • Installazione: Apparente/pannello
  • Display: 7.0000 caratteri
  • Precisione: Propulsione al quarzo
  • Funzione reset: Non disponibile
  • Costruzione: Robusta e funzionale
  • Serie: PY1CO3800
Descrizione del produttore: Il contaore PY1CO3800 è un dispositivo analogico progettato per l'installazione apparente e su pannello frontale. Con una tensione di alimentazione di 400 VAC, questo strumento offre un'accurata misurazione grazie alla propulsione al quarzo. Caratterizzato da un display con 7.0000 caratteri, è ideale per applicazioni dove è richiesta precisione senza la funzione di reset. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono una scelta affidabile per il monitoraggio dell'energia elettrica.

tipo di montaggio

Installazione apparente e su pannello frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Quarzo

larghezza piastra frontale

55 mm

altezza piastra frontale

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

0 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 400 VAC propulsione quarzo installazione apparente e pannello frontale monitoraggio energia elettrica