Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1COCO24/2
Cod. Produttore
1COCO24/2
Cod. EAN
8019108110209

Informazioni di prodotto

CONTAORE 24 V 2 DIN
Descrizione del produttore: Il contaore PY1COCO24/2 è un dispositivo analogico progettato per un facile montaggio su guida DIN. Funziona con tensione di alimentazione AC e utilizza un sistema di propulsione a quarzo, garantendo precisione e affidabilità. Con una capacità di misurazione fino a 7000 caratteri, è ideale per monitorare il tempo di funzionamento delle apparecchiature elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un contatore robusto e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

63 mm

tipo di propulsione

Quarzo

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 24V montaggio guida DIN precisione quarzo robusto uso elettrico