Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CO2400
Cod. Produttore
1CO2400
Cod. EAN
8019108110032

Informazioni di prodotto

CONTAORE 24 V AC
Descrizione del produttore: Il contaore PY1CO2400 è un dispositivo analogico progettato per un'installazione apparente e su pannello frontale. Funzionante con tensione di alimentazione AC, questo strumento utilizza un propulsore al quarzo per garantire precisione e affidabilità. Con una capacità di visualizzazione di 7 caratteri, offre una lettura chiara e immediata. La sua progettazione robusta e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

tipo di montaggio

Installazione apparente e su pannello frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Quarzo

larghezza piastra frontale

55 mm

altezza piastra frontale

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

0 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 24 V AC precisione quarzo installazione apparente pannello frontale