Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1COCO230/2
Cod. Produttore
1COCO230/2
Cod. EAN
8019108110193

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentazione: 230 V ~
  • Consumo energetico: 1 W
  • Precisione di lettura: 1/100 h (36 sec)
  • Classe di precisione: 0,5%
  • Temperatura operativa: -25°C +55°C
  • Classe isolamento: II
  • Montaggio: Modulo 2 DIN
  • Serie: 1COCO230/2
Descrizione del produttore: Il contaore PY1COCO230/2 è un dispositivo analogico progettato per un montaggio su guida DIN. Funziona con una tensione di alimentazione di 230 V AC, garantendo prestazioni affidabili e precise. La propulsione a quarzo assicura una misurazione accurata del tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio continuo. Con una capacità di registrazione di 7000 caratteri, questo contaore è perfetto per gestire le esigenze di monitoraggio elettrico in modo efficiente.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

63 mm

tipo di propulsione

Quarzo

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

220 ... 220 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 230 V montaggio su guida DIN precisione quarzo monitoraggio continuo