Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CO2200
Cod. Produttore
1CO2200
Cod. EAN
8019108110025

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Tipo: Contaore analogico
  • Installazione: Apparente/pannello
  • Sistema: Propulsione a quarzo
  • Capacità display: 7000 caratteri
  • Funzione: Senza reset
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Serie: PY1CO2200
Descrizione del produttore: Il contaore PY1CO2200 è un dispositivo analogico progettato per un'installazione apparente e su pannello frontale. Alimentato a 230 VAC, questo strumento utilizza un sistema di propulsione a quarzo per garantire precisione e affidabilità. Con una capacità di visualizzazione di 7000 caratteri, offre un'ottima leggibilità. La sua funzionalità senza reset lo rende ideale per monitorare il tempo di funzionamento in modo continuo e senza interruzioni, perfetto per applicazioni industriali e commerciali.

tipo di montaggio

Installazione apparente e su pannello frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Quarzo

larghezza piastra frontale

55 mm

altezza piastra frontale

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

220 ... 220 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

0 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 230 V AC precisione quarzo installazione apparente e su pannello frontale uso industriale e commerciale