Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1COCO36C/2
Cod. Produttore
1COCO36C/2
Cod. EAN
8019108110216

Informazioni di prodotto

CONTAORE 12-36 V CC 2 DIN
Descrizione del produttore: Il PY1COCO36C/2 è un contatore analogico progettato per un'alimentazione in corrente alternata da 12-36 VCC. Realizzato per il montaggio su guida DIN, questo dispositivo offre una propulsione precisa grazie al suo meccanismo al quarzo. Con una capacità di visualizzazione fino a 7000 caratteri, il PY1COCO36C/2 è ideale per applicazioni che richiedono misurazioni affidabili e di alta qualità. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per il monitoraggio elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

63 mm

tipo di propulsione

Quarzo

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

12 ... 36 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 12-36 V CC montaggio guida DIN precisione quarzo fino 7000 caratteri