Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1COCO110/2
Cod. Produttore
1COCO110/2
Cod. EAN
8019108110186

Informazioni di prodotto

CONTAORE 110 V 2 DIN
Descrizione del produttore: Scopri il contaore PY1COCO110/2, un dispositivo analogico progettato per il montaggio su guida DIN. Questo contaore è alimentato a 110 V in corrente alternata, garantendo prestazioni affidabili. La propulsione in quarzo assicura precisione e durata nel tempo. Con un design funzionale e compatto, il PY1COCO110/2 è la scelta ideale per chi cerca un contatore efficiente e di alta qualità per le proprie esigenze. Scegli il meglio per il tuo sistema elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

63 mm

tipo di propulsione

Quarzo

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'ingresso

110 ... 110 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 110 V AC montaggio guida DIN precisione quarzo compatto