Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CO1100
Cod. Produttore
1CO1100
Cod. EAN
8019108110018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110 VAC
  • Tipo: Contaore analogico
  • Installazione: Apparente/pannello
  • Propulsione: Al quarzo
  • Visualizzazione: 7 caratteri
  • Funzione reset: Assente
  • Precisione: Alta
  • Serie: PY1CO1100
Descrizione del produttore: Il contaore PY1CO1100 è un dispositivo analogico progettato per l'installazione apparente e su pannello frontale. Funzionando con tensione di alimentazione AC a 110 VAC, è dotato di propulsione al quarzo per una misurazione precisa. Con una capacità di visualizzazione di 7 caratteri, offre un design semplice e funzionale. Questo strumento è ideale per monitorare il tempo di funzionamento di apparecchiature elettriche in modo affidabile e preciso, senza funzione di reset.

tipo di montaggio

Installazione apparente e su pannello frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Quarzo

larghezza piastra frontale

55 mm

altezza piastra frontale

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

110 ... 110 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

0 ... 50 Hz

Produttore

Contaore analogico 110 V AC con propulsione quarzo per monitoraggio tempo funzionamento apparecchiature