Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC7K0610M7
Cod. Produttore
LC7K0610M7
Cod. EAN
3389110494198

Informazioni di prodotto

Contattore, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440 V 6A, 1NO ausiliario, bobina 220...230V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 220/230 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,440V 6A, aux. 1NO, 220...230V AC coil