›

CONTACT FLAT SLIM 380 MM CON 40 FOR

Cod. Rexel C8PRT2264-38-EF
Cod. Produttore PRT2264-38-EF
Cod. EAN 8028045089967

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto piatto sottile
  • Lunghezza: 380 mm
  • Fori: 40 fori
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti industriali e civili
  • Montaggio: Versatile e stabile
  • Serie: C8PRT2264-38-EF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto piatto sottile di 380 mm progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e compatta che garantisce affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una conduzione efficiente e duratura, è ideale per connessioni elettriche precise e sicure in impianti industriali e civili. La sua lunghezza di 380 mm e la presenza di 40 fori permettono un montaggio versatile e stabile, ottimizzando l’organizzazione dei cablaggi e migliorando la gestione degli spazi. Questo componente è perfetto per chi cerca performance elevate e resistenza nel tempo nelle soluzioni di materiale elettrico.
CONTACT FLAT SLIM 380 MM CON 40 FOR
€ 3,80 x 1 pz.
(pz.)