Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K12105M7
Cod. Produttore
LC1K12105M7
Cod. EAN
3389110789799

Informazioni di prodotto

Cont 12A 220/230VAC 50/60 Hz cirst 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 12 A/690V AC-3 (5,5 a 400 V) e per applicazioni di controllo del carico non induttivo fino a 20 A / 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

collegamento circuito stampato

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

12 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

Serie

TeSys__K_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 220...230 V AC