Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80AC7
Cod. Produttore
LC1DT80AC7
Cod. EAN
3389118329966

Informazioni di prodotto

Contattore 80A 32VAC 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 32V AC

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

32 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

32 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 32V AC