Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80ALE7
Cod. Produttore
LC1DT80ALE7
Cod. EAN
3389118330108

Informazioni di prodotto

Contattore 80A 48VAC 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 208V AC

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

adatto per installazione in serie

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 208V AC