Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D50AJ5
Cod. Produttore
LC1D50AJ5
Cod. EAN
3389118327450

Informazioni di prodotto

Contattore 50A 127VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440 V 50 A - 12 V AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

11 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

50 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440 V 50 A - 12 V AC