Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D40ASD
Cod. Produttore
LC1D40ASD
Cod. EAN
3389119408509

Informazioni di prodotto

Il contattore TeSys Deca offre una soluzione affidabile e compatta per applicazioni elettriche fino a 40 A.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su guida DIN o fissaggio a vite
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Compatto, solo 75 mm di larghezza per risparmiare spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e resistenza fino a 60°C
  • Bobina CC da 72 V con modulo soppressore transitorio
  • Risparmio energetico grazie a contatti ausiliari integrati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina CC da 72 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (75 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

72 ... 72 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

CONT EVERLINK 3P 40A 72V CC