› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

CONT. AUX. IN SCAMBIO 16 A 250 V

Cod. Rexel HLHZ160R
Cod. Produttore HZ160R
Cod. EAN 3250613361716

Informazioni principali

Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 2 contatti ausiliari in scambio NA + NC, ideali per commutatori di manovra modulari a comando rotativo manuale HI405R e HI406R a 4 poli, con corrente nominale di 100 A e 125 A. Progettati per la preapertura e la segnalazione delle posizioni I e II, supportano 16 A a 250 V AC. Perfetti per monitorare lo stato operativo negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

HZ

CONT. AUX. IN SCAMBIO 16 A 250 V