Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN207
Cod. Produttore
LA1KN207
Cod. EAN
3389110487480

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con connettori Faston. Dispone di contatti 2NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante connettori Faston. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

CONT.AUX. 2NO FAST.