Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCONTC06
Cod. Produttore
CONTC06
Cod. EAN
8017963012324

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 6mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONT/6 Morsetto a vite 6mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

41 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

6 ... 6 mm²

sezione nominale

6 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite 6mm² 10 poli barra per scatole di derivazione CONT/6