Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCONT306
Cod. Produttore
CONT306
Cod. EAN
8017963047814

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 3x6mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONT/3/6 Morsetto a vite 3x6mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

41 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

6 ... 6 mm²

sezione nominale

6 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite volante 3 poli 6mm² per scatole di derivazione elettriche