› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CONT 20A 4P AC1 115V50/60

Cod. Rexel TELC1DT20FE7
Cod. Produttore LC1DT20FE7
Cod. EAN 3389110244519

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 440 V CA
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 4P (4 NO)
  • Bobina: 115 V AC 50/60 Hz
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x45x92 mm (HxLxP)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 115 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

CONT 20A 4P AC1 115V50/60