Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1F1700
Cod. Produttore
LC1F1700
Cod. EAN
3389118372825

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys F - 3P (3 NA) - AC1 - <= 440 V 1700 A - senza Bobina

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1700A, AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina ( da ordinare separatamente), fornisce morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda.

larghezza

438 mm

altezza

332 mm

profondità

238,6 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1700 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

TeSys F