Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D1506P7
Cod. Produttore
LC1D1506P7
Cod. EAN
3389110528756

Informazioni di prodotto

Contattore 150A 230VACcap oc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D1506P7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 75 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 230 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite ad anello. Per le velocità di funzionamento fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

Serie

TeSys_Deca_contactors

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

150 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

22 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

50 A

Produttore

Contattore TeSys D - 3P (3 NA) - AC3 - <= 440 V 150 A - 230 Vca 50/60 Hz