Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D1286FD
Cod. Produttore
LC1D1286FD
Cod. EAN
3389110403565

Informazioni di prodotto

Contattore 12A 110VDC cap oc 2+2P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC3 440V 12 A - 110 V CC

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

25 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC3 440V 12 A - 110 V CC