Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCONTC10
Cod. Produttore
CONTC10
Cod. EAN
8017963012331

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 10mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONT/10 Morsetto a vite 10mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

57 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

10 ... 10 mm²

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Morsetto a vite 10mm² 10 poli per scatole di derivazione uso elettrico