Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABH65P18X120750
Cod. Produttore
H65P18X120750
Cod. EAN
8000126299540

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL65H, Surface mounting, 18 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 250 mm x 430 mm x 155 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Porta trasparente Mistral65H con capacità di 18 moduli, ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità. Progettata per garantire sicurezza e facilità di accesso ai componenti interni, questa porta è realizzata con materiali resistenti e trasparenti che permettono un controllo visivo immediato senza comprometterne l'integrità. Perfetta per quadri elettrici e sistemi di distribuzione, assicura una gestione ottimale dell'impianto mantenendo un design funzionale e durevole. Descrizione del produttore: MISTRAL65H transparent door 18M;MISTRAL65H CONSUMER UNIT transparent door 18M

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

430 mm

resistente ai raggi UV

altezza

250 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

98 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

189 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

363 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

84 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MISTRAL65H

Produttore

ABB

Consumer unit MISTRAL65H porta trasparente 18 moduli superficie IP65 quadro elettrico