› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Consumer unit MISTRAL65 IP65 72 moduli porta trasparente montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC65P18X42
Cod. Produttore 65P18X42
Cod. EAN 8000126097948

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL65
  • Porta trasparente 72 moduli
  • Marcatura CE 2015
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Direttiva bassa tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS 2011/65/EU
  • Resistenza al calore 650°C
  • Materiale: Trasparente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL65 transparent door 72M;MISTRAL65 tr. door 72M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

430 mm

altezza

735 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

98 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

662 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

363 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

84 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Consumer unit MISTRAL65 IP65 72 moduli porta trasparente montaggio a parete