› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore installazione ESB20-02N-06 20A 230V DC/AC 0NO 2NC controllo carichi singoli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2002N06
Cod. Produttore ESB2002N06
Cod. EAN 3471523007482

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di alimentazione: 230 V C.C./C.A.
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Consumo energetico: Basso
  • Protezione: Contro sovratensioni integrata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Combinazioni contatti: Varie disponibili
  • Serie: ESB20..N

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico modello ESB20-02N-06, compatibile con tensioni di 230V in corrente continua e alternata. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre prestazioni stabili e durature grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente elettrica. Descrizione del produttore: The ESB20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB20 / N

Contattore installazione ESB20-02N-06 20A 230V DC/AC 0NO 2NC controllo carichi singoli
€ 47,52 x 1 pz.
(pz.)