› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Staffa fissaggio parete 4 pezzi per quadri elettrici robusta compatta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1927A00
Cod. Produttore 1SL1927A00
Cod. EAN 8000126100549

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFE FISSAGGIO PARETE (4PZ)
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio a parete
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: MISTRAL65
  • Normativa CE: EN 60670-24:2013
  • Marcatura CE: 2015

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

STAFFE di fissaggio per parete in plastica, confezione da 4 pezzi, progettate per garantire un montaggio sicuro e stabile degli accessori elettrici. Realizzate con materiale plastico resistente, queste staffe offrono una soluzione affidabile per il fissaggio su parete, assicurando durata e facilità di installazione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti di supporto robusti e funzionali. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Wall fixing brackets (4pcs) MISTRAL65;Wall fixing brackets (4 pcs) MISTRAL65

Caratteristiche tecniche

larghezza

139 mm

altezza

131 mm

profondità

239 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Staffa fissaggio parete 4 pezzi per quadri elettrici robusta compatta