Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
387 mm
altezza
512 mm
profondità
119 mm
numero RAL
9016
profondità di incasso
74 mm
numero di file
3
Altezza della parte incassata
438 mm
larghezza di montaggio
323 mm
possibilità di applicazione
profondità interna
55 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
18
tipo di chiusura
Altro
grado di protezione (IP)
IP30
esecuzione coperchio
Con taglio
Serie
MISTRAL41W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te