› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettori elettrici Linergy 400A 1P 300mm² per distribuzione armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS07053
Cod. Produttore LVS07053
Cod. EAN 3606481868312

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero di poli: 1P
  • Compatibilità: Rame, Alluminio
  • Morsetto: Vite 300 mm² rigido
  • Dimensioni (A×L×P): 37×36×37 mm
  • Quantità confezione: Set da 4
  • Serie: PrismaSeT
  • Colore: Naturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per Linergy BS progettato per una distribuzione elettrica efficiente e affidabile. compatibile per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy, armadi per PrismaSeT G e armadi PrismaSeT P. Connettore da 400 A, 1P compatibile con conduttori in rame e alluminio. Morsetto a vite per conduttori rigidi da 300 mm².

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

36 mm

Tipologia

Altro

altezza

37 mm

profondità

37 mm

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Connettori elettrici Linergy 400A 1P 300mm² per distribuzione armadi PrismaSeT