› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettori elettrici Linergy 4 pezzi 250A 185mm² per distribuzione armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS07052
Cod. Produttore LVS07052
Cod. EAN 3606481868305

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Compatibilità: Linergy, PrismaSeT
  • Numero poli: 1P
  • Sezione conduttori: 185 mm²
  • Tipo morsetto: a vite rigido
  • Materiale conduttore: rame e alluminio
  • Dimensioni: 34x30x26 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per Linergy BS progettato per una distribuzione elettrica efficiente e affidabile. compatibile per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy, armadi per PrismaSeT G e armadi PrismaSeT P. Connettore con 250 A, 1P compatibile con conduttori in rame e alluminio. Morsetto a vite per conduttori rigidi da 185 mm².

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

30 mm

Tipologia

Altro

altezza

34 mm

profondità

26 mm

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Connettori elettrici Linergy 4 pezzi 250A 185mm² per distribuzione armadi PrismaSeT