› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettori elettrici 4 poli 160A 70mm² per distribuzione Linergy armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS07051
Cod. Produttore LVS07051
Cod. EAN 3606481884855

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 180 A
  • Numero poli: 1P
  • Sezione conduttori: 70 mm²
  • Morsetto: a vite
  • Materiale conduttore: Rame, Alluminio
  • Dimensioni (AxLxP): 30x20x23 mm
  • Quantità confezione: 4 pezzi
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per Linergy BS progettato per una distribuzione elettrica efficiente e affidabile. compatibile per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy, armadi per PrismaSeT G e armadi PrismaSeT P. Connettore con 160 A, 1P compatibile con conduttori in rame e alluminio. Morsetto a vite per conduttori rigidi da 70 mm².

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

23 mm

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Connettori elettrici 4 poli 160A 70mm² per distribuzione Linergy armadi PrismaSeT