Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01644
Cod. Produttore
01644
Cod. EAN
8007352083394

Informazioni di prodotto

Connettore TV-RD-SAT maschio ass. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio, uscita cavo assiale, bianco

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

Produttore

Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio uscita cavo assiale bianco uso impianti TV e satellitari

€ 2,71 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info