Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01645
Cod. Produttore
01645
Cod. EAN
8007352083417

Informazioni di prodotto

Connettore TV-RD-SAT femmina ass. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina, uscita cavo assiale, bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

Produttore

Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina bianco uscita cavo assiale per impianti TV e satellitari

€ 2,82 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info