Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10406
Cod. Produttore
GW10406
Cod. EAN
8011564259447

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus bianco lucido, ideale per installazioni civili con montaggio semplice e rapido.

Vantaggi per l'installatore:

  • Aggancio frontale che facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per combinazioni personalizzate e ottimizzazione degli spazi
  • Materiale versatile e resistente, adatto a diverse esigenze installative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante e luminosa in bianco lucido
  • Funzionalità avanzate con tasti di varie dimensioni per spazi ridotti
  • Affidabilità e durata nel tempo, con risparmio energetico indiretto grazie a installazioni efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Vite

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

37 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore telefonico standard inglese bianco serie modulare Chorus installazione civile