Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13406
Cod. Produttore
GW13406
Cod. EAN
8034035073052

Informazioni di prodotto

Il connettore telefonico ST.INGLESE beige offre soluzioni pratiche e affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con aggancio rapido e sicuro
  • Compatibilità con diverse configurazioni di doppino twistato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Estetica elegante con finitura beige che si integra in ogni ambiente
  • Affidabilità nelle comunicazioni telefoniche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il connettore telefonico ST.INGLESE in un elegante colore beige. Questo prodotto, parte della gamma di materiali elettrici, è progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il connettore offre prestazioni eccellenti in ogni applicazione. La sua finitura beige si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Un accessorio indispensabile per le tue esigenze di comunicazione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Vite

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

37 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore telefonico ST. Inglese beige alta qualità per materiali elettrici