Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14403
Cod. Produttore
GW14403
Cod. EAN
8011564267107

Informazioni di prodotto

PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 DOPPIO - IMPACT TOOL - 1 MODULO - TITANIO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

a parete

incassato

installazione del canale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

2

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

piastra centrale

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio

composizione

piastra centrale

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

44