Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFLCSMCXAQY
Cod. Produttore
FLCSMCXAQY
Cod. EAN
0074983047482

Informazioni di prodotto

Il connettore OptiCam® LC offre un'installazione rapida e affidabile per fibra ottica multimodale 50/125μm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione in campo in circa due minuti con OptiCam 2 Termination Tool
  • Eliminazione della lucidatura in campo grazie all'endface pre-lucidato
  • Riduzione significativa dei tempi e dei costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per reti 10 Gigabit
  • Compatibilità con fibra multimodale OM3/OM4/OM5
  • Efficienza energetica garantita da una connessione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® LC Fiber Optic Connector is a multimode 50/125μm OM3/OM4/OM5 simplex fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The LC connector has a natural-colored body with an aqua-colored backbone and 900μm boot.

colore

turchese

esecuzione

connettore

tipo di collegamento

serrare

materiale delle ferrule

ceramica

tipo di connettore

LC