Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10424AB
Cod. Produttore
GW10424AB
Cod. EAN
8034035071577

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 1M CAT.6 FTP AB garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle reti dati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con connessione rapida e sicura
  • Compatibilità con cavi CAT.6 per prestazioni ottimali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e veloce per applicazioni ad alta velocità
  • Protezione FTP contro interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità garantita in ambienti domestici e professionali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore RJ45 1M CAT.6 FTP AB è progettato per garantire una connessione di rete affidabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre prestazioni eccellenti per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua compatibilità con le specifiche CAT.6 assicura una trasmissione dati ottimale, riducendo al minimo le interferenze e garantendo una connessione stabile. La finitura FTP (Foiled Twisted Pair) fornisce una protezione extra contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti con molteplici dispositivi elettronici. Con una lunghezza di 1 metro, è versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni di rete, sia per uso domestico che professionale. Scegli questo connettore per una soluzione di rete che combina affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Fascetta per cavi

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

32 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore RJ45 CAT6 FTP 1 metro per rete ad alta velocità protezione EMI