› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILM32-XP1 connettore parallelo per automazione industriale

Cod. Rexel KM281194
Cod. Produttore 281194
Cod. EAN 4015082811945

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM32-XP1 CONNETTORE
  • Tipo: Parallelo
  • Classe Etim: EC002498
  • Uso: Accessori bassa tensione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Connettore parallelo DILM32-XP1 progettato come ponte di connessione per applicazioni elettriche. Questo accessorio garantisce un collegamento affidabile e sicuro tra componenti, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per soluzioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: DILM32-XP1 CONNETTORE PARALLELO281194 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Moeller series

Contattore DILM32-XP1 connettore parallelo per automazione industriale